Eriks
STANLEY

STANLEY Rabot mixte Surform 5-21-122 250mm

  • ERIKS:23082482
  • Fabricant:3253565211221
Image 1
Rabot mixte Surform

Modèle : en métal, laqué noir, à manche variable en matière synthétique. Pas de ponçage, d'ajustage ou de retrait nécessaire de la lame. Lame avec fermoir parfaitement positionné dans l'angle de coupe. Livraison avec lame standard.

Applications : peut être utilisé avec une poignée déployée comme rabot ou avec une poignée détournée comme lime. Pour façonner, râper, raboter, égaliser et limer presque tous les matériaux.
Ajouter à la liste

23,97 €/ Unitéhors TVA

29,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STANLEY
Largeur de rabot
42 mm
Profondeur de rabot
255 mm