Eriks
STANLEY

STANLEY Metre-ruban de poche Powerlock metal 10mx25mm

  • ERIKS:23894245
  • Fabricant:3253561334429
Image 1
Mètre-ruban de poche avec boîtier en plastique, STANLEY

Modèle : ruban en acier feuillard à ressorts bombé avec revêtement mylar, peint en jaune, avec une inscription bicolore facile à lire, au choix dans un boîtier en plastique ou en métal chromé. Résistant à la corrosion, aux rayures et aux produits chimiques. Retour automatique du ruban, dispositif de blocage et clip de ceinture amovible. Précision de mesure selon la classe de précision CE II.

Ajouter à la liste

36,47 €/ Unitéhors TVA

44,13 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STANLEY
Longueur
10 m
Largeur
25 mm