Eriks
STANLEY

STANLEY Mètre-ruban avec couche protectrice en polymère dispositif de blocage

  • ERIKS:23894238
  • Fabricant:3253561304873
Image 1
Modèle : ruban en feuillard d'acier à ressorts coudé, extra-fort, à couche protectrice en polymère, laqué en jaune, impression bicolore clairement lisible, boîtier en matière synthétique ultrarésistant, strié et de forme ergonomique. Retour automatique du ruban.
Précision de mesure conforme à la classe de précision II de la CE.
Ajouter à la liste

2,97 €/ Unitéhors TVA

3,59 €TVA incluse

521 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STANLEY
Longueur
3 m
Largeur
12.7 mm