Eriks
STANLEY

STANLEY Lames de couteau 1996 sans trous - 10 pcs/distributeur

  • ERIKS:12390586
  • Fabricant:3253562119834
Image 1
*STANLEY® Sharpened hook blade with point ideal for penetrating cutting sheet material*OPTIMAL CUTTING: Blade shape helps prevent damage to materials beneath cutting surface*FULL VERSATILITY: Designed for cutting and trimming roofing materials, linoleum, carpet, fabric, cartons, and sheet materials*Length: 50mm*Thickness: 0.65mm*Height: 19mm*10 pcs in dispencer
Ajouter à la liste

5,81 €/ jeuhors TVA

7,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STANLEY
Type
Lames de rechange