Eriks
STANLEY

STANLEY Horlogemakerschr.dr.set 6dlg 66-039

  • ERIKS:23082359
  • Fabricant:3253561660399
Image 1
Modèle : lame en acier au chrome-vanadium, manche en métal avec tête 6 pans pivotante.
Applications : pour les travaux de précision.
Composition du jeu :
6 tournevis pour vis à fente 1 ; 1,4 ; 2 ; 2,4 ; 3 ; 3,5 mm
3 tournevis pour vis à empreinte cruciforme PZ 00 ; 0 ; 1
1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme PZ 1
3 tournevis pour vis à six pans creux 1,5 ; 2 ; 2,5 mm
3 tournevis pour vis à six pans mâle 3 ; 4 ; 5 mm
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STANLEY