Eriks
STANLEY

STANLEY Couteau professionnel

  • ERIKS:23074717
  • Fabricant:3253560107888
Image 1
Modèle : boîtier en zinc moulé sous pression, à zones en matière synthétique antidérapante, trou d'accrochage et réservoir de lames dans le manche. Maintien sûr de la lame par mécanisme InterLock(TM) breveté des coques du manche. Changement rapide de la lame sans outil. 5 positions de blocage de la lame par molette. Le coupe-cordon intégré peut être utilisée avec lame en position rentrée. Livraison avec 3 lames trapézoïdales de rechange.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STANLEY
Type
Couteaux rétractables