Eriks
STANLEY

STANLEY 1-95-611 FatMax Sac à Dos pour Outils

  • ERIKS:12428103
  • Fabricant:3253561956119
Image 1
Sac à dos à outils pour transporter vos outils en toute sécurité, les mains libres
Matériau durable : 600 x 600 deniers
Châssis renforcé, reste debout pour faciliter l'accès aux outils, que le sac soit ouvert ou fermé
Bandoulières et bretelles rembourrées et perméables à l'air
Compartiment séparé avec couche de protection supplémentaire pour ordinateur portable ou outils électriques
Double zip
Compartiments de rangement pratiques et boucles à l'extérieur du sac à dos
Capacité de charge : 25 kg
Dimensions (cm) : 36 x 27 x 46
Ajouter à la liste

78,61 €/ Unitéhors TVA

95,12 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STANLEY
Longueur
360 mm
Largeur
270 mm
Hauteur
460 mm
Couleur
Noir