Eriks
STANLEY

STANLEY 1-33-195 Mètre Ruban Powerlock 5m - 25mm

  • ERIKS:12144603
  • Fabricant:3253561331954
Image 1
Boîtier chromé en ABS résistant aux chocs
Ruban avec couche supérieure en Mylar® : protection renforcée contre l'usure, 10 fois plus que les rubans à mesurer conventionnels
Crochet fixé à la plaque métallique avec 2 rivets (3 rivets à partir de 5 m), réduit le risque de rupture en cas d'utilisation négligente.
Crochet coulissant avec position zéro réelle, pour des dimensions intérieures et extérieures exactes
Bouton de verrouillage du ruban
Pince pantalon
Précision : classe II
Ajouter à la liste

20,93 €/ Unitéhors TVA

25,33 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STANLEY
Longueur
5 m
Largeur
25 mm