Eriks
STANLEY

STANLEY 0-33-238 mètre ruban 3m - 12,7mm Powerlock

  • ERIKS:23894188
  • Fabricant:3253560332389
Image 1
Boîtier chromé en ABS résistant aux chocs
Ruban avec couche supérieure en Mylar® : protection renforcée contre l'usure, 10 fois plus que les rubans à mesurer conventionnels
Crochet fixé à la plaque métallique avec 2 rivets (3 rivets à partir de 5 m), réduit le risque de rupture en cas d'utilisation négligente.
Crochet coulissant avec position zéro réelle, pour des dimensions intérieures et extérieures exactes
Bouton de verrouillage du ruban
Pince pantalon
Précision : classe II
Ajouter à la liste

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STANLEY
Longueur
3 m
Largeur
12.7 mm