1 885,20 €/ Unitéhors TVA
2 281,09 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | WB 621 |
Type | Mobile Workbench |
Largeur | 1150 mm |
Hauteur | 1045 mm |
Profondeur | 500 mm |
Avec boîte de tiroir | Oui |
Charge admissible | 750 kg |
Couleur | Anthracite |
Nombre de tiroirs | 7 |
Poids | 97.5 kg |
Matériau | Acier inoxydable |
Réglable en hauteur | Non |
Feature EF014316_ | Oui |
Avec frein | Oui |
Montage mural | Non |
Pour recherche de métal | Non |
Feature EF011271_MMT | 30 mm |
Feature EF015141_ | Multiplex de bouleau |