Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Vis de rechange pour emporte-pièces à vis M10x1,0x55mm

  • ERIKS:23781321
  • Fabricant:4018754173068
Image 1

à trois griffes, à serrage rapide autocentreur et rattrapage automatique de prise, galvanisé; pour extraire les cosses de batteries, les petits roulements à billes, les poulies à courroies etc.; quand la pression de la broche augmente, les griffes enserrent la pièce à extraire avec une force automatiquement croissante; convient particulièrement à l'électricité automobile, à la remise en état des systèmes d'air comprimé et autres domaines d'application similaires grâce à ses dimensions réduites et à ses griffes fines.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Envergure
60 mm
Profondeur de serrage
45 mm
Nombre de bras
3