Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tt6Ob Torsiotronic Sans Batterie

  • ERIKS:14810370
  • Fabricant:4018754299454
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 578,50 €/ Unitéhors TVA

1 909,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TORSIOTRONIC
Type
Torque screwdriver
Mesure de raccord
1/4 in
Couple de serrage
de 0.6 jusqu'à 6 Nm
Longueur totale
317 mm
Modèle de tournevis
Oui
Longueur
317 mm
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Oui
Valeur d'ajustage constante
Non
Poids
526 g
Feature EF015206_P1
4 %
Poids
526