1 540,77 €/ Unitéhors TVA
1 864,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | TORSIOTRONIC |
Type | Torque screwdriver |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Couple de serrage | de 0.3 jusqu'à 3 Nm |
Longueur totale | 317 mm |
Modèle de tournevis | Oui |
Longueur | 317 mm |
Avec son de signalisation | Oui |
Électronique | Oui |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Poids | 524 g |
Feature EF015206_P1 | 4 % |
Poids | 524 |