Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tt1,2Ob Torsiotronic Sans Batterie

  • ERIKS:14810367
  • Fabricant:4018754299430
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 505,35 €/ Unitéhors TVA

1 821,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TORSIOTRONIC
Type
Torque screwdriver
Mesure de raccord
1/4 in
Couple de serrage
de 0.12 jusqu'à 1.2 Nm
Longueur totale
317 mm
Modèle de tournevis
Oui
Longueur
317 mm
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Oui
Valeur d'ajustage constante
Non
Poids
523 g
Feature EF015206_P1
4 %
Poids
523