Modèle : avec manche ergonomique, cliquet d'embout intégré avec 80 dents pour un angle de travail de seulement 4,5°, d'où un travail particulièrement précis. Avec interface Micro-USB pour documentation des données de vissage sur portable et PC. Enregistrement possible jusqu'à 2 500 opérations de vissage. Couple réglable au moyen de touches multifonctions. Commutable cN · m, N · m, en·lb, ft·lb et·oz, lisible sur écran couleurs OLED à éclairage contrasté. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. L'atteinte du couple est indiquée par un signal optique, sonore et sensitif . Pour un actionnement avec quatre pans extérieurs 1/4" (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) en vue de loger les douilles 1/4". Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison comprenant logiciel SENSOMASTER 4, câble USB, porte-embout, accumulateur au lithium 3,6 V et certificat d'essai.
Application : pour le serrage contrôlé et documenté en cas de couples réduits.
Remarque : le tournevis dynamométrique électromécanique allie la précision de la mesure électronique au clic du déclenchement mécanique.
1 592,33 €/ Unitéhors TVA
1 926,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | TORSIOTRONIC® eClick |
Type | Electromechanical Torque Screwdriver |
Couple de serrage | de 0.3 jusqu'à 3 Nm |
Longueur totale | 317 mm |
Modèle de tournevis | Oui |
Avec échelle | Oui |
Longueur | 317 mm |
Électronique | Oui |
Poids | 570 g |
Feature EFI05520_ | de 0.3 jusqu'à 3 |
Feature EF015206_P1 | 4 % |
Poids | 570 |