Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tournevis dynamometrique Digi 12-120cNm

  • ERIKS:14598230
  • Fabricant:4018754299393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tournevis dynamométrique TORSIOTRONIC

Modèle : avec manche ergonomique, cliquet d'embout intégré avec 80 dents pour un angle de travail de seulement 4,5°, d'où un travail particulièrement précis. Avec interface Micro-USB pour documentation des données de vissage sur portable et PC. Enregistrement possible jusqu'à 2 500 opérations de vissage. Couple réglable au moyen de touches multifonctions. Commutable cN · m, N · m, en·lb, ft·lb et·oz, lisible sur écran couleurs OLED à éclairage contrasté. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. L'atteinte du couple est indiquée par un signal optique, sonore et sensitif . Pour un actionnement avec quatre pans extérieurs 1/4" (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) en vue de loger les douilles 1/4". Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison comprenant logiciel SENSOMASTER 4, câble USB, porte-embout, accumulateur au lithium 3,6 V et certificat d'essai.

Application : pour le serrage contrôlé et documenté en cas de couples réduits.

Remarque : le tournevis dynamométrique électromécanique allie la précision de la mesure électronique au clic du déclenchement mécanique.

Ajouter à la liste

1 566,64 €/ Unitéhors TVA

1 895,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TORSIOTRONIC® eClick
Type
Electromechanical Torque Screwdriver
Mesure de raccord
1/4 in
Couple de serrage
de 0.12 jusqu'à 1.2 Nm
Longueur totale
317 mm
Modèle de tournevis
Oui
Avec échelle
Oui
Longueur
317 mm
Électronique
Oui
Poids
569 g
Feature EFI05520_
de 0.12 jusqu'à 1.2
Feature EF015206_P1
4 %
Poids
569