Modèle : plateau en mousse bicolore résistant aux substances chimiques permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 175 x 350 mm
Module 2/3 = 350 x 350 mm
Module 3/3 = 530 x 350 mm
Jeu d'outils dans le système modulaire d'insertion d'outils Tool Control System (TCS).
Remarque : convient pour la servante d’atelier, l’établi roulant et le TOP BOX Stahlwille.
Jeu pour l’électronique, 9 pièces
4 tournevis plats pour l’électronique 1,5; 2; 2,5; 3 mm
3 tournevis cruciformes pour l’électronique PH 00; 0; 1
1 pince à becs fins, 125 mm
1 mini pince coupante pour l’électronique
142,94 €/ Unitéhors TVA
172,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | TCS |
Type | TCS Inlay |
Exécution en kit | 4 tournevis plats d’électricien n° 4751 : 0,3 x 1,5 ; 0,4 x 2 ; 0,4 x 2,5 ; 0,5 x 3 mm 3 tournevis cruciformes PH d’électricien n° 4752 : PH00 ; PH0 ; PH1 1 pince à bec effilé pour électronique n° 6711 : L. 130 mm 1 mini pince coupante pour électronique |
Nombre total d'outils | 9 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Nombre de tournevis cruciformes PH | 3 |
Nombre de tourne-vis à fente | 4 |
Poids | 0.418 kg |
Hauteur | 45 mm |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 175 mm |