197,89 €/ Unitéhors TVA
239,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | TCS 1202 |
Type | L-Key Bit Set |
Nombre de bits total | 21 |
Nombre de bits PH | 3 |
Nombre de bits PZ | 3 |
Nombre de bits Tor | 8 |
Nombre de bits heagonals intérieur | 3 |
Exécution en kit | 1 coffret d'embouts N° 1202 : 1 porte-embout, SL0,6 x 3,5 ; 0,8 x 4,0 ; 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 6,5 mm, PH1;2;3, PZ1;2;3, T15;20;25;30, T BO20;25;30, INHEX 4;5;6 mm, 21 pcs, 1 porte-embout 1/4" N° 4000 : L. 190 mm, 1 jeu de clés mâles coudées TORX® N° 107 |
Longueur totale | 350 mm |
Avec poignée | Oui |
Emballage | Caisse |
Hauteur | 45 mm |
Poids | 863 g |
Largeur | 175 mm |