48,50 €/ Unitéhors TVA
58,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 6700 |
Type | Combination Plier |
Longueur | 180 mm |
Type de poignée | Bi-matière / 2 composants |
Matériau | Acier |
Longueur des joues | 38 mm |
Largeur de tête | 26 mm |
Hauteur de tête | 11.5 mm |
Revêtement du surface | Chromé |
Traitement de surface | Chromé |
Feature EF016140_ | Oui |
Housse de poignée | Bi-matière / 2 composants |
Feature EF016139_ | Fin |