65,50 €/ Unitéhors TVA
79,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 6721 VDE |
Type | VDE heavy-duty side cutters |
Série | 6721 VDE |
Type | Pince coupante diagonale VDE isolée renforcée |
Longueur | 180 mm |
Matériau | Acier |
Forme | Tête compacte |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | Oui |
Approuvé VDE | Oui |
Largeur de tête | 30 mm |
Hauteur de tête | 12 mm |
Revêtement du surface | Chromé |
Poids | 300 g |