Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 55IMP-30 douille impact 3/4

  • ERIKS:23779472
  • Fabricant:4018754015726
Image 1
Carré intérieur 3/4", DIN 3129/ISO 2725-2, pour boulonneuses, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

37,73 €/ Unitéhors TVA

45,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
30 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
47.4 mm
Longueur
54 mm
Poids
438 g