Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 1202 bitset

  • ERIKS:13573643
  • Fabricant:4018754290789
Image 1
Ajouter à la liste

71,50 €/ Unitéhors TVA

86,52 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
1202
Type
Bit Box
Nombre de bits total
20
Nombre de bits PH
3
Nombre de bits PZ
3
Nombre de bits Tor
7
Nombre de bits heagonals intérieur
3
Nombre de bits double trous
3
Avec fiation par aimant
Oui
Exécution en kit
1 porte-embout avec mandrin à changement rapide et aimant, 3 embouts PHILLIPS® : PH1 ; PH2 ; PH3, 3 embouts POZIDRIV® : PZ1 ; PZ2 ; PZ3, 4 embouts fente : 0,6 x 3,5 ; 0,8 x 4,0 ; 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 6,5 mm, 4 embouts TORX® : T15 ; T20 ; T25 ; T30, 3 embout
Longueur totale
120 mm
Avec poignée
Oui
Emballage
Boîte en matière synthétique
Hauteur
33 mm
Largeur
60 mm
Poids
222 g