205,00 €/ Unitéhors TVA
248,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 11300 |
Type | Bearing Puller |
Série | 11300 |
Type | Marteau à inertie |
Envergure | 90 mm |
Profondeur de serrage | 100 mm |
Portée de serrage (tirage intérieur) | de 70 jusqu'à 140 mm |
Portée de serrage max. (tirage extérieur) | 90 mm |
Nombre de bras | 3 |
Bras retournable | Oui |
Force de traction max. | 3 t |
Taille de filetage | M14 x 1.5 x 140 |
Convient pour taille de fil | M14 x 1 |
Largeur du pied de crochet | 22 mm |
Profondeur du pied de crochet | 12 mm |
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe | 3 mm |
Ouverture de clé | 17 mm |
Echelle | Non |
Poids | 1400 g |
Modèle | 11300 |