Modèle : construction robuste en tôle d'acier, avec 6 tiroirs facilement extractibles (4 x 68; 1 x 145; 1 x 198 mm de hauteur) , avec extension totale (370 mm), guidage par cage à billes et protection anti-basculement : il n'est pas possible d'ouvrir plusieurs tiroirs en même temps. Les parois latérales disposent de trames perforées, un côté avec un support pour rouleau de papier. Fermeture centralisée au moyen d'une serrure à cylindre avec clé rabattable. Plateau de rangement en plastique résistant en ABS avec des compartiments pour les petites pièces. Avec des roues résistantes aux huiles et aux acides (Ø 125 mm) avec pare-fils pour protéger les roulements de la saleté et des fils, avec deux freins d'arrêt. Tiroirs noirs, caisson anthracite avec deux poignées de guidage et protection antichoc sur le pourtour.
Disponible également en rouge et en bleu sur demande.
1 211,74 €/ Unitéhors TVA
1 466,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 93/6 |
Type | Tool Trolley |
Hauteur | 1000 mm |
Largeur | 877 mm |
Profondeur | 481 mm |
Avec tiroirs | Oui |
Nombre de tiroirs | 6 |
Type pneu | Roulettes résistantes aux huiles et aux acides |
Avec frein | Oui |
Feature EF015141_ | ABS |