Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sch98Va-80Si Tiroir Argent

  • ERIKS:14810260
  • Fabricant:4018754263110
Image 1
Ajouter à la liste

201,74 €/ Unitéhors TVA

244,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
SCH 98VA
Type
Drawer
Série
SCH 98VA
Type
Tiroir
Longueur
700 mm
Largeur
530 mm
Hauteur
80 mm
Poids
4.39 kg
Modèle
SCH 98VA
Autre désignation
Pour modèle : 98VA/6