Modèle : construction robuste en tôle d'acier, avec 4 tiroirs facilement extractibles (4 x 68 mm) , avec extension totale (370 mm), guidage par cage à billes et protection anti-basculement : il n'est pas possible d'ouvrir plusieurs tiroirs en même temps. Les parois latérales disposent de trames perforées. Fermeture centralisée au moyen d'une serrure à cylindre avec clé rabattable. Plateau de rangement en plastique résistant en ABS avec des compartiments pour les petites pièces. Tiroirs et caisson noirs.
731,98 €/ Unitéhors TVA
885,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | TTS |
Type | Tool Chest |
Série | TTS |
Type | Coffre à outils |
Matériau | ABS |
Longueur | 481 mm |
Largeur | 748 mm |
Hauteur | 463 mm |
Nombre total de compartiments | 6 |
Nombre de cases | 4 |
Avec serrure | Oui |
Couleur | Noir |
Modèle | 93 TOP BOX |