Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Prise VDE, 12179 VDE Série, 1/2" Taille de connexion, 22 mm WD, 60 mm LG, Acier haute performance HPQ

  • ERIKS:14810031
  • Fabricant:4018754253814
Image 1
Ajouter à la liste

28,18 €/ Unitéhors TVA

34,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
12179 VDE
Type
VDE Socket
Ouverture de clé
22 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
34.7 mm
Longueur
60 mm
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Insert à douze pans
Oui
Matériau
Acier haute performance HPQ
Poids
116 g
Modèle
Métrique
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Oui