25,87 €/ Unitéhors TVA
31,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12179 VDE |
Type | VDE Socket |
Ouverture de clé | 19 mm |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 31.2 mm |
Longueur | 56 mm |
Approuvé VDE | Oui |
A double isolation 1000V | Oui |
Insert à douze pans | Oui |
Matériau | Acier haute performance HPQ |
Poids | 94 g |
Modèle | Métrique |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Oui |