Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Presse à vis tout acier avec manche en bois 500x120mm

  • ERIKS:23780542
  • Fabricant:4018754141647
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Mesure de raccord
F 1/4 in
Couple de serrage
de 1 jusqu'à 5 Nm
Longueur
205 mm
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
436 g