Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Porte-outil pour embouts bits 1/4"

  • ERIKS:23779270
  • Fabricant:4018754103843
Image 1
Socket, hexagon 1/4" inside hexagon, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3. Internal hex drive with a collar-thrust spring (registered design). Bits are easy to insert, lock securely in position and can be removed just as easily; even hex bits with a wide groove (Type E, DIN 3126/ISO 1173).HPQ high performance steel.
Ajouter à la liste

26,50 €/ Unitéhors TVA

32,07 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Mesure de raccord
1/4
Réduction à
1/4