19,56 €/ Unitéhors TVA
23,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 876TX KN |
Type | Hard Foam Insert |
Série | 876TX KN |
Type | Mousse rigide / Insert en mousse rigide |
Matériau | PE |
Longueur | 467 mm |
Largeur | 273 mm |
Hauteur | 55 mm |
Profondeur | 55 mm |
Avec mousse | Oui |
Poids | 0.202 kg |
Modèle | 876TX KN |