19,94 €/ Unitéhors TVA
24,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 52 |
Type | Hard Foam Insert |
Série | 52 |
Type | Mousse rigide / Insert en mousse rigide |
Matériau | PE |
Longueur | 442 mm |
Largeur | 240 mm |
Hauteur | 35 mm |
Avec mousse | Oui |
Poids | 0.11 kg |
Modèle | 52/16/6QR KN |
Autre désignation | Résistant aux produits chimiques |