38,89 €/ Unitéhors TVA
47,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 50 |
Type | Hard Foam Insert |
Série | 50 |
Type | Mousse rigide / Insert en mousse rigide |
Matériau | PE |
Longueur | 528 mm |
Largeur | 263 mm |
Hauteur | 35 mm |
Profondeur | 35 mm |
Avec mousse | Oui |
Poids | 0.25 kg |
Modèle | 50/43/7 |