3,89 €/ Unitéhors TVA
4,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 45 |
Type | Hard Foam Insert |
Série | 45 |
Type | Mousse rigide / Insert en mousse rigide |
Matériau | PE |
Longueur | 311 mm |
Largeur | 119 mm |
Hauteur | 30 mm |
Avec mousse | Oui |
Poids | 0.032 kg |
Modèle | 45/14/5I QR KN |
Autre désignation | Résistant aux produits chimiques |