5,35 €/ Unitéhors TVA
6,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 40 |
Type | Hard Foam Insert |
Série | 40 |
Type | Mousse rigide / Insert en mousse rigide |
Matériau | PE |
Longueur | 216 mm |
Largeur | 117 mm |
Hauteur | 35 mm |
Avec mousse | Oui |
Poids | 0.028 kg |
Modèle | 40/44/17/5QR KN |
Autre désignation | Résistant aux produits chimiques |