Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Pinces multiprise polie 300mm

  • ERIKS:12314192
  • Fabricant:4018754206384
Image 1
Modèle déposé en Allemagne, à charnière entrepassée et articulation à boutonnière, réglage rapide d’un coup de bouton directement
sur la pièce, réglage progressif aisé à 10 positions (180 mm), 12 positions (240 mm), 15 positions (300 mm), denture des mors trempée
par induction - extrême dureté et grande longévité, protection anti-pince-doigts, chrome-vanadium.
Ajouter à la liste

64,30 €/ Unitéhors TVA

77,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Longueur
300 mm