Modèle déposé en Allemagne, à charnière entrepassée et articulation à boutonnière, réglage rapide d’un coup de bouton directement sur la pièce, réglage progressif aisé à 10 positions (180 mm), 12 positions (240 mm), 15 positions (300 mm), denture des mors trempée par induction - extrême dureté et grande longévité, protection anti-pince-doigts, chrome-vanadium.