53,00 €/ Unitéhors TVA
64,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 6730 |
Type | Telephone Plier |
Longueur | 200 mm |
Forme | Droit |
Approprié pour fibre de verre | Non |
Isolé | Non |
Type de poignée | Bi-matière / 2 composants |
Approuvé VDE | Non |
Avec protection contre l'impact | Non |
Poids | 215 g |
Matériau | Acier |
Longueur des joues | 70 mm |
Poids | 215 |
Largeur de tête | 20 mm |
Hauteur de tête | 11 mm |
Avec pince coupante latérale | Non |
Feature EF016140_ | Oui |
Avec fonction de décapage, de désisolement | Non |
Certifié ESD | Non |
Avec coupeur de fil | Oui |
Revêtement du surface | Chromé |
Traitement de surface | Trempé et revenu |
Feature EF016139_ | Dentelé |
Testé par le VDE | Non |