Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Pince cle chromee - 300mm

  • ERIKS:12190318
  • Fabricant:4018754206445
Image 1
à charnière entrepassée à boutonnière, réglage rapide d’un coup de bouton, directement sur la pièce, réglage progressif aisé et superprécis,
grande démultiplication renforçant nettement la force de la main, pour les pièces à surfaces parallèles (écrous, vis etc.), également idéal
pour le pliage des pièces parallèles minces (tôles etc.), mors parallèles sans profil assurant la protection des pièces dont la surface a subi
un traitement de finition, «effet cliquet» au vissage par utilisation de la course de la mâchoire, construction d’ensemble très robuste,
traitement de qualité supérieure par trempe et revenu.
Ajouter à la liste

103,18 €/ Unitéhors TVA

124,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Longueur
300 mm