Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Pince a freiner - 65751280

  • ERIKS:23781040
  • Fabricant:4018754094684
Image 1
Modèle déposé en Allemagne, permet de torsader avec précision les fils de freinage de sécurité pour plaques d'arrêt, biseautées de 40°,
avec coupant supplémentaire et mâchoires à losanges pour un maintien sûr, pour fils jusqu'à 1,6 mm de Diamètre en mm (dec.in. 0,06),
pour serrages à droite et à gauche, Chrome-Vanadium.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 13/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Longueur
280 mm