Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Pince a freiner - 65751220

  • ERIKS:23781039
  • Fabricant:4018754094677
Image 1
Modèle déposé en Allemagne, permet de torsader avec précision les fils de freinage de sécurité pour plaques d'arrêt, biseautées de 40°,
avec coupant supplémentaire et mâchoires à losanges pour un maintien sûr, pour fils jusqu'à 1,6 mm de Diamètre en mm (dec.in. 0,06),
pour serrages à droite et à gauche, Chrome-Vanadium.
Ajouter à la liste

198,66 €/ Unitéhors TVA

240,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Longueur
230 mm