Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Pince a colliers de serrage a cable bowden

  • ERIKS:23781495
  • Fabricant:4018754138326
Image 1
Modèle déposé en Allemagne, à câble Bowden et blocage à positions multiples, convenant notamment aux colliers en acier à ressort de 12
et 15 mm de largeur et à ceux des systèmes de refroidissement ou de chauffage jusqu'à 42 mm de diamètre, pratique pour les endroits difficiles
d'accès grâce à l'actionnement à distance par l'intermédiaire du câble Bowden (longueur: 610 mm), par ex. sur Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat,
Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW.
Ajouter à la liste

163,24 €/ Unitéhors TVA

197,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE