62,76 €/ Unitéhors TVA
75,94 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12900 |
Type | Caliper |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 150 mm |
Affichage numérique | Non |
Mesure de profondeur | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Modèle | Métrique/inch |
Résistant au chocs | Non |
Feature EFI01836_INH | de 0 jusqu'à 6 in |
Graduation métrique | Oui |
Graduation impériale | Oui |