Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Petite clé plate double, ELECTRIC 12 Série, 8 mm taille, 96 mm LG

  • ERIKS:23779626
  • Fabricant:4018754018598
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé à fourche double, courte

Modèle : avec des inclinaisons de l’ouverture différentes (15° et 75°) pour des ouvertures de clés identiques et des têtes plates et finement rectifiées.



En acier allié au chrome, chromé.

Ajouter à la liste

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
ELECTRIC 12
Type
Small Double Open-Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
8 mm
Longueur
96 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
16 g
Ouverture de la clé petite
8 mm