Modèle : avec des inclinaisons de l’ouverture différentes (15° et 75°) pour des ouvertures de clés identiques et des têtes plates et finement rectifiées.
En acier allié au chrome, chromé.
10,47 €/ Unitéhors TVA
12,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | ELECTRIC 12 |
Type | Small Double Open-Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 3.2 mm |
Longueur | 70 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 5 g |
Ouverture de la clé petite | 3.2 mm |