Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Petite clé plate double, ELECTRIC 12 Série, 14 mm taille, 131 mm LG

  • ERIKS:23779632
  • Fabricant:4018754018659
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé à fourche double, courte

Modèle : avec des inclinaisons de l’ouverture différentes (15° et 75°) pour des ouvertures de clés identiques et des têtes plates et finement rectifiées.



En acier allié au chrome, chromé.

Ajouter à la liste

13,71 €/ Unitéhors TVA

16,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
ELECTRIC 12
Type
Small Double Open-Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
14 mm
Longueur
131 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
36 g
Ouverture de la clé petite
14 mm