59,29 €/ Unitéhors TVA
71,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 731a/40 |
Type | Open-Ended Insert Tool |
Ouverture de clé | 1 in |
Mesure de raccord | 14 x 18 in |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 224 g |
Modèle | Inch |