61,99 €/ Unitéhors TVA
75,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 731/40 |
Type | Open-Ended Insert Tool |
Ouverture de clé | 25 mm |
Mesure de raccord | 14 x 18 in |
Diamètre extérieur | 53 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 170 g |
Modèle | Métrique |