Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Outil d’insertion ouvert, 731/40 Série, 14 x 18" Taille de connexion, 21 mm WD

  • ERIKS:23780665
  • Fabricant:4018754033997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé plate emboîtable

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.

Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
731/40
Type
Open-Ended Insert Tool
Ouverture de clé
21 mm
Mesure de raccord
14 x 18 in
Diamètre extérieur
50 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
171 g
Modèle
Métrique