Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.
47,36 €/ Unitéhors TVA
57,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 731/40 |
Type | Open-Ended Insert Tool |
Ouverture de clé | 18 mm |
Mesure de raccord | 14 x 18 in |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 147 g |
Modèle | Métrique |